HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 18x12mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-01070
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026695037
Sonepar Artikelnummer
121181013
Hersteller Artikelnummer
596-01070
Hersteller Typ
TAG18-12TDK1-1220-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-01070
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


