HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 19,05X6,35 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12137
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295626
Sonepar Artikelnummer
121181046
Hersteller Artikelnummer
596-12137
Hersteller Typ
TAG13TD4-1210-WH (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12137
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19.05 mm
Höhe:
6.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


