HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 20X8 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-11211
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296296
Sonepar Artikelnummer
120328731
Hersteller Artikelnummer
596-11211
Hersteller Typ
TAG20-08TE-1211-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-11211
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.540 kg


