HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00562
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454580
Sonepar Artikelnummer
120328745
Hersteller Artikelnummer
596-00562
Hersteller Typ
TAG27-08TDK1-1220-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00562
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.150 kg


