HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 35x18mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00580
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454917
Sonepar Artikelnummer
120328763
Hersteller Artikelnummer
596-00580
Hersteller Typ
TAG35-18TDK1-1221-SR (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00580
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.400 kg


