HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 38,1X19,05 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12141
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295930
Sonepar Artikelnummer
121181047
Hersteller Artikelnummer
596-12141
Hersteller Typ
TAG27TD2-1210-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12141
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
38.1 mm
Höhe:
19.05 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


