HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 38,1X31,75 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12158
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296708
Sonepar Artikelnummer
121181056
Hersteller Artikelnummer
596-12158
Hersteller Typ
TAG67TD2-1210-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12158
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
38.1 mm
Höhe:
31.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


