HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 40,64X22,86 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12160
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296807
Sonepar Artikelnummer
121181058
Hersteller Artikelnummer
596-12160
Hersteller Typ
TAG69TD2-1210-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12160
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
40.64 mm
Höhe:
22.86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


