HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 45x25mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00582
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454931
Sonepar Artikelnummer
120328765
Hersteller Artikelnummer
596-00582
Hersteller Typ
TAG45-25TDK1-1221-SR (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00582
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.750 kg


