HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 60x30mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00583
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454948
Sonepar Artikelnummer
120328766
Hersteller Artikelnummer
596-00583
Hersteller Typ
TAG60-30TDK1-1221-SR (500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00583
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.830 kg


