HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X25,4 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12159
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296753
Sonepar Artikelnummer
121181057
Hersteller Artikelnummer
596-12159
Hersteller Typ
TAG68TD1-1210-WH (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12159
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
63.5 mm
Höhe:
25.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


