HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X50,8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12164
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295312
Sonepar Artikelnummer
121181061
Hersteller Artikelnummer
596-12164
Hersteller Typ
TAG76TD1-1210-WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12164
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
63.5 mm
Höhe:
50.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


