HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 69,85X31,75 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12162
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296906
Sonepar Artikelnummer
121181059
Hersteller Artikelnummer
596-12162
Hersteller Typ
TAG72TD1-1210-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12162
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
69.85 mm
Höhe:
31.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


