HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 76,2X50,8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12153
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296487
Sonepar Artikelnummer
121181053
Hersteller Artikelnummer
596-12153
Hersteller Typ
TAG62TD1-1210-WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12153
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
76.2 mm
Höhe:
50.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


