HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 88,9X36,5 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12155
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296579
Sonepar Artikelnummer
121181054
Hersteller Artikelnummer
596-12155
Hersteller Typ
TAG64TD1-1210-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12155
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
88.9 mm
Höhe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


