HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 90x45mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00584
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454955
Sonepar Artikelnummer
120328767
Hersteller Artikelnummer
596-00584
Hersteller Typ
TAG90-45TDK1-1221-SR (500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00584
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
45 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.200 kg


