HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 96X20 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12146
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296227
Sonepar Artikelnummer
121181048
Hersteller Artikelnummer
596-12146
Hersteller Typ
TAG140TD1-1210-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12146
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.993 kg


