HELLERMANNTYTON - Etiketten Kabellaminierer im Buchformat 25.40x25.40x127.00 mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598-40402
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16.2 .. 32.3 mm
Kabeldurchmesser - 16.2 .. 32.3 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026298665
Sonepar Artikelnummer
121181269
Hersteller Artikelnummer
598-40402
Hersteller Typ
HSMB-C4-1402-CL/WH (30)
Hersteller Artikel Nr.:
598-40402
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16.2 .. 32.3 mm
Kabeldurchmesser:
16.2 .. 32.3 mm
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


