Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 1-33

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 592-11400

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0 .. 4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5 .. 4 mm

  • Breite - 6.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026172774

Sonepar Artikelnummer

121180905

Hersteller Artikelnummer

592-11400

Hersteller Typ

CWMS-1-33-260-YE (1650)

Hersteller Artikel Nr.:

592-11400

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0 .. 4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5 .. 4 mm

Breite:

6.4 mm

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

58071090

Gewicht:

0.001 kg

Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe. Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen. Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen. Lieferung auf handlichen Karten. Wiederablösbarer Klebstoff. Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet. Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort.