HELLERMANNTYTON - Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 592-11005
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 4 mm
Breite - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026172378
Sonepar Artikelnummer
121180866
Hersteller Artikelnummer
592-11005
Hersteller Typ
CWMS-E-260-YE (1800)
Hersteller Artikel Nr.:
592-11005
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 4 mm
Breite:
6.4 mm
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


