HELLERMANNTYTON - Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x38 gelb Aufdruck A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 592-12001
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 9.5 mm
Breite - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026172828
Sonepar Artikelnummer
121180910
Hersteller Artikelnummer
592-12001
Hersteller Typ
CWML-A-260-YE (900)
Hersteller Artikel Nr.:
592-12001
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0 .. 9.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 9.5 mm
Breite:
6.4 mm
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


