HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 12,7X11,1 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12671
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 11.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296845
Sonepar Artikelnummer
120328795
Hersteller Artikelnummer
596-12671
Hersteller Typ
TAG71TD6-1206-WH (15000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12671
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
11.1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12.7 mm
Höhe:
11.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.046 kg


