HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 19,05X6,35 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12061
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 6.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295619
Sonepar Artikelnummer
120328779
Hersteller Artikelnummer
596-12061
Hersteller Typ
TAG13TD4-1206-WH (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12061
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
6.35 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.05 mm
Höhe:
6.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.046 kg


