HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 25,4X12,7 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12615
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295664
Sonepar Artikelnummer
120328780
Hersteller Artikelnummer
596-12615
Hersteller Typ
TAG15TD3-1206-WH (7500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12615
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
12.7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25.4 mm
Höhe:
12.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.079 kg


