HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 25,4X9,53 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12634
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 9.53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296098
Sonepar Artikelnummer
120328785
Hersteller Artikelnummer
596-12634
Hersteller Typ
TAG34TD3-1206-WH (7500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12634
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
9.53 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25.4 mm
Höhe:
9.53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.069 kg


