HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 38,1X19,05 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12627
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 19.05 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295923
Sonepar Artikelnummer
120328783
Hersteller Artikelnummer
596-12627
Hersteller Typ
TAG27TD2-1206-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12627
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
19.05 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38.1 mm
Höhe:
19.05 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


