HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 38,1X31,75 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12667
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 31.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296692
Sonepar Artikelnummer
120328792
Hersteller Artikelnummer
596-12667
Hersteller Typ
TAG67TD2-1206-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12667
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
31.75 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38.1 mm
Höhe:
31.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.680 kg


