HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 38,1X6,35 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12617
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 6.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295787
Sonepar Artikelnummer
120328782
Hersteller Artikelnummer
596-12617
Hersteller Typ
TAG17TD2-1206-WH (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12617
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
6.35 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38.1 mm
Höhe:
6.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.080 kg


