HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 40,64X22,86 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12669
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 22.86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296791
Sonepar Artikelnummer
120328794
Hersteller Artikelnummer
596-12669
Hersteller Typ
TAG69TD2-1206-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12669
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
22.86 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40.64 mm
Höhe:
22.86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.550 kg


