HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 50,8X22,86 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-71206
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 22.86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295350
Sonepar Artikelnummer
120328800
Hersteller Artikelnummer
596-71206
Hersteller Typ
TAG77TD1-1206-WH (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-71206
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
22.86 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50.8 mm
Höhe:
22.86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.255 kg


