HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 50,8X25,4 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12673
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296968
Sonepar Artikelnummer
120328797
Hersteller Artikelnummer
596-12673
Hersteller Typ
TAG73TD1-1206-WH (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12673
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
25.4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50.8 mm
Höhe:
25.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.275 kg


