HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12663
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 38.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296517
Sonepar Artikelnummer
120328789
Hersteller Artikelnummer
596-12663
Hersteller Typ
TAG63TD1-1206-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12663
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
38.1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
63.5 mm
Höhe:
38.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.552 kg


