HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X50,8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-61206
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295305
Sonepar Artikelnummer
120328799
Hersteller Artikelnummer
596-61206
Hersteller Typ
TAG76TD1-1206-WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-61206
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
50.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
63.5 mm
Höhe:
50.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.802 kg


