HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 65X20 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-41206
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026295459
Sonepar Artikelnummer
120328798
Hersteller Artikelnummer
596-41206
Hersteller Typ
TAG4TD1-1206-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-41206
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
65 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.046 kg


