HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 69,85X31,75 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12672
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 31.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296890
Sonepar Artikelnummer
120328796
Hersteller Artikelnummer
596-12672
Hersteller Typ
TAG72TD1-1206-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12672
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
31.75 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
69.85 mm
Höhe:
31.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.496 kg


