HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 76,2X36,5 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12665
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 36.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296609
Sonepar Artikelnummer
120328791
Hersteller Artikelnummer
596-12665
Hersteller Typ
TAG65TD1-1206-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12665
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
36.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
76.2 mm
Höhe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.602 kg


