HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 76,2X50,8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12662
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296470
Sonepar Artikelnummer
120328788
Hersteller Artikelnummer
596-12662
Hersteller Typ
TAG62TD1-1206-WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12662
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
50.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
76.2 mm
Höhe:
50.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.910 kg


