HELLERMANNTYTON - Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 88,9X36,5 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12664
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 36.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296562
Sonepar Artikelnummer
120328790
Hersteller Artikelnummer
596-12664
Hersteller Typ
TAG64TD1-1206-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12664
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
36.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
88.9 mm
Höhe:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.684 kg


