Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Etikettenspender gelb

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 590-00010

  • Ausführung - Rollenform

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026171999

Sonepar Artikelnummer

121180854

Hersteller Artikelnummer

590-00010

Hersteller Typ

Empty Dispenser RO-PL-YE

Hersteller Artikel Nr.:

590-00010

Ausführung:

Rollenform

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39261000

Gewicht:

0.002 kg

Kompakt zum einfachen verstauen in Hosen- oder Jackentaschen. Kosteneffektiv durch Wiederverwendbarkeit. Dispenser-Kante erlaubt das einfache Entfernen des Trägermaterials. Schutz vor Dreck und Feuchtigkeit sowie Verlängerung der Lebensdauer und Qualität der Etiketten dank des Dispensers. Die gewünschte Beschriftung wird im frei stehenden Sichtfenster des Spenders mit einem Markierstift (im Starter-Pack enthalten) aufgetragen. Durch Ziehen an der austretenden Trägerfolie auf der Rückseite wird das beschriftete Etikett weitertransportiert und löst sich automatisch an der Kante des Spenders vom Trägermaterial. Das selbstklebende Etikett kann nun bspw. auf Leitungen durch leichtes Andrücken und umschlagen appliziert werden. Zur Beschriftung eignen sich die Markierstifte T82S und T82R.