HELLERMANNTYTON - Farbband 100mm breit, Rolle 300m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00141
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026253633
Sonepar Artikelnummer
120281017
Hersteller Artikelnummer
556-00141
Hersteller Typ
TTDTHOUT 100MM-PET-BK
Hersteller Artikel Nr.:
556-00141
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
100 mm
Hitzebeständig:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.310 kg


