Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Farbband 100mm breit, Rolle 300m weiß

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556-00133

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 300000 m

  • Breite des Bandes - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660631368

Sonepar Artikelnummer

121180457

Hersteller Artikelnummer

556-00133

Hersteller Typ

TTRW 100MM-PET-WH

Hersteller Artikel Nr.:

556-00133

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

300000 m

Breite des Bandes:

100 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.200 kg

Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Warmschrumpfschläuchen und TIPTAG Kennzeichnungsschildern. Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung. Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material.