HELLERMANNTYTON - Farbband 110mm breit, Rolle 300m silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00161
Schriftfarbe - Silber
Bandfarbe - Silber
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026275390
Sonepar Artikelnummer
121180461
Hersteller Artikelnummer
556-00161
Hersteller Typ
TT822OUT8 110MM-PET-SR
Hersteller Artikel Nr.:
556-00161
Schriftfarbe:
Silber
Bandfarbe:
Silber
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
110 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.371 kg


