HELLERMANNTYTON - Farbband 300m x 110 mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00208
Schriftfarbe - rot
Bandfarbe - rot
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026481951
Sonepar Artikelnummer
121180462
Hersteller Artikelnummer
556-00208
Hersteller Typ
TTRR 110 mm-PET-RD
Hersteller Artikel Nr.:
556-00208
Schriftfarbe:
rot
Bandfarbe:
rot
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
110 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.200 kg


