HELLERMANNTYTON - Farbband 30mm breit, Rolle 300m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00125
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026216799
Sonepar Artikelnummer
121180456
Hersteller Artikelnummer
556-00125
Hersteller Typ
TTRW 30MM-PET-WH
Hersteller Artikel Nr.:
556-00125
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
30 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.088 kg


