HELLERMANNTYTON - Farbband 60mm breit, Rolle 300m lang, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00060
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026471440
Sonepar Artikelnummer
120329403
Hersteller Artikelnummer
556-00060
Hersteller Typ
TT122OUT 60MM-PET-BK
Hersteller Artikel Nr.:
556-00060
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
60 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.100 kg


