HELLERMANNTYTON - Farbband 60mm breit, Rolle 300m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00137
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660631382
Sonepar Artikelnummer
121180458
Hersteller Artikelnummer
556-00137
Hersteller Typ
TTRW 60MM-PET-WH
Hersteller Artikel Nr.:
556-00137
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
60 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.160 kg


