Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Farbband 85mm breit, Rolle 300m schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556-00117

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Bandlänge - 300000 m

  • Breite des Bandes - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026209418

Sonepar Artikelnummer

121180454

Hersteller Artikelnummer

556-00117

Hersteller Typ

TT932DOUT 85MM-PET-BK

Hersteller Artikel Nr.:

556-00117

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Bandlänge:

300000 m

Breite des Bandes:

85 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.070 kg

Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Etiketten. Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung. Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material. Unterschiedliche Anteile an Wachs, Kunstharz, Farbpigmenten und Additiven verleihen dem Thermotransferband ihre Eigenschaften wie Übertragbarkeit (Schmelzpunkt und Viskosität), Bedruckbarkeit und Haftung auf unterschiedlichen Materialien, Beständigkeit des Ausdrucks gegen mechanische und chemische Einflüsse, gegen Hitze und UV-Strahlung und optische Dichte.