Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Farbband anlösend 100mm breit, Rolle 300m schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556-00103

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Bandlänge - 300000 m

  • Breite des Bandes - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026171661

Sonepar Artikelnummer

121180451

Hersteller Artikelnummer

556-00103

Hersteller Typ

TTRC+ 100MM-PET/DIV-BK

Hersteller Artikel Nr.:

556-00103

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Bandlänge:

300000 m

Breite des Bandes:

100 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.311 kg

Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Warmschrumpfschläuchen und TIPTAG Kennzeichnungsschildern. Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung. Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material.