HELLERMANNTYTON - Farbband anlösend 30mm breit, Rolle 300m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00114
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026193144
Sonepar Artikelnummer
121180452
Hersteller Artikelnummer
556-00114
Hersteller Typ
TTRC+ 30MM-PET/DIV-BK
Hersteller Artikel Nr.:
556-00114
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
30 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.089 kg


