HELLERMANNTYTON - Farbband110mm breit, Rolle 300m lang, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00061
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 300000 m
Breite des Bandes - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026471457
Sonepar Artikelnummer
120329404
Hersteller Artikelnummer
556-00061
Hersteller Typ
TT122OUT 110MM-PET-BK
Hersteller Artikel Nr.:
556-00061
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
110 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.100 kg


